松永製作所 (車椅子)
交互歩行器(前キャスター/後先ゴム)
使用する方に合わせて3タイプの脚先からお選びいただけます。
高さ調節は回転式スナップピンで確実にロックできます。
折りたたみ式。
タイプ
前キャスター/後先ゴム
仕様
交互
材質
アルミ
質量(kg)
2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×510~540×800~960
松吉医科器械コード
20-6270-04
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991152
CMS-91A
¥
26,140
¥
21,980
非課税商品
¥
21,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください