曜日別特売

歩行器

歩行器 - 日進医療器(車イス)歩行器 - 日進医療器(車イス)

コンパクトに折りたたみできて収納に便利。

材質スチール(クロームメッキ)キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
規格
内寸(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68991283TY160S約7.3(肘掛)W310570×680×670~77001-4160-03
44,000
35,980
非課税商品
35,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68991292TY160L約8.5(肘掛)W400670×770×970~112001-4160-01
45,100
35,980
非課税商品
35,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
68991308TY160M約8.0(肘掛)W360670×750×820~97001-4160-02
44,600
35,980
非課税商品
35,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする