星光医療器
歩行車アルコーBW型S
取り外し可能なバスケットと収納に便利なカゴ付。
ハンドルの高さは6段階調節。
質量(kg)
9.5
内寸(mm)
(肘掛)W344
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×598×645~845
キャスター径(Φmm)
150(前輪自在・後輪固定)
材質(フレーム)
スチール
松吉医科器械コード
24-3886-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991387
100558
¥
66,000
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください