歩行車トレウォーク

歩行車トレウォーク - 日進医療器(車イス)

ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
スタッキング構造で130cmの奥行に5台収納可能j。
固定式。

材質スチール質量(kg)11.7内寸(mm)(肘掛)W350~410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×640×840~1140(ローポジション790~1090)キャスター径(Φmm)100(前輪自在・後輪固定)松吉医科器械コード23-5168-00内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68991396-
78,100
65,980
非課税商品
65,980(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする