キヨタ
ヘッドガードフィット
転倒時の衝撃から頭部をしっかり保護します。
内側は伸縮性があフィット感が抜群です。
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。
軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。
付属品
あごひも
材質
本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ピンク
ブラック
ブルー
サイズ
L-LL
S-M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991423
KM-30
ブラック
S-M
約130
24-2865-00
¥
17,500
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
当日出荷
68991432
KM-30
ブルー
S-M
約130
24-2865-00
¥
17,500
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68991448
KM-30
ピンク
S-M
約130
24-2865-00
¥
17,500
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991457
KM-30
ブラック
L-LL
約135
24-2865-01
¥
17,500
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
68991466
KM-30
ブルー
L-LL
約135
24-2865-01
¥
17,500
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68991475
KM-30
ピンク
L-LL
約135
24-2865-01
¥
17,500
¥
16,980
非課税商品
¥
16,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください