ヘッドガードフィット

ヘッドガードフィット - キヨタヘッドガードフィット - キヨタ

転倒時の衝撃から頭部をしっかり保護します。
内側は伸縮性があフィット感が抜群です。
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。
軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。

付属品あごひも材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68991518KM-400ブラックL-LL約15024-3890-01
20,700
19,980
非課税商品
19,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991536KM-400ピンクL-LL約15024-3890-01
20,700
19,980
非課税商品
19,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991484KM-400ブラックS-M約14524-3890-00
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68991493KM-400ブルーS-M約14524-3890-00
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68991502KM-400ピンクS-M約14524-3890-00
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68991527KM-400ブルーL-LL約15024-3890-01
20,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68991484KM-40030847827KM-400画像準備中ヘッドガードフィットキヨタ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
68991493KM-40030847836KM-400画像準備中ヘッドガードフィットキヨタ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
68991502KM-40030847845KM-400KM-400 ヘッドガードフィット キヨタ 30847845ヘッドガードフィットキヨタ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
68991527KM-40030847863KM-400画像準備中ヘッドガードフィットキヨタ1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする