ヘッドガードフィット

ヘッドガードフィット - キヨタヘッドガードフィット - キヨタヘッドガードフィット - キヨタ

転倒時の衝撃から頭部周りと耳周辺をしっかり保護します。
内側は伸縮性があフィット感が抜群です。
頭頂部と後頭部で自由にサイズ調節が可能です。
軽量で通気性gり、丸洗いが可能です。

付属品あごひも材質本体/ポリエステル、衝撃吸収材/EVA素材(2層)、あごひも/ポリプロピン内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
頭囲(cm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68991545KM-400AブラックS-M約19048~5524-4690-00
23,400
22,980
非課税商品
22,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991554KM-400AブルーS-M約19048~5524-4690-00
23,400
22,980
非課税商品
22,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991563KM-400AピンクS-M約19048~5524-4690-00
23,400
22,980
非課税商品
22,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
68991572KM-400AブラックL-LL約19553~6324-4690-01
23,400
22,980
非課税商品
22,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
68991588KM-400AブルーL-LL約19553~6324-4690-01
23,400
22,980
非課税商品
22,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
68991597KM-400AピンクL-LL約19553~6324-4690-01
23,400
22,980
非課税商品
22,980(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする