マグネティックフィンガー

マグネティックフィンガー - 呉工業(クレ)マグネティックフィンガー - 呉工業(クレ)マグネティックフィンガー - 呉工業(クレ)マグネティックフィンガー - 呉工業(クレ)
(3件のレビュー)

強力な磁石により、鉄製のボルト・ナット・釘などのパーツを指先に吸着させたまま作業することが出来ます。
パーツの落下を防ぐだけでなく、狭い箇所や手が届くにくい箇所での作業が格段に向上します。
狭い隙間に落としてしまったパーツを拾う時にも最適です。
U.S.特許取得/世界13カ国で販売しています。

用途機械、自動車、船舶整備、建築日曜大工などの作業時における鉄製パーツの保持およびピックアップ。質量(g)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×75×8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
689943971760
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68994397
2022-04-12
用途: 車輌整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

手狭なエンジンルームでの部品着脱時に重宝します。
そうそう買い替えるものでもありませんが、価格がモスコシ安価だと助かります。

対象商品 : 68994397
2019-07-29
用途: 小便器に自動洗浄機の作動に使用(センサにこちらをかざします。)
株式会社アメニティ卸売・小売業

メインの使い方は、表題に明記しましたが、このほかに、小便器の排水口に入ってしまいましたパチンコ玉を
とったりするのに便利です。

対象商品 : 68994397
2019-06-02
用途: 車のメンテナンスなど
自動車・二輪車・自転車関連業

指先にボルトやナットが付いてるのって結構便利です。狭いところ以外でもナットを落とす心配がないので、メンテする時は指先にはめてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする