後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯)

後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯) - タジマツール(TJMデザイン)後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯) - タジマツール(TJMデザイン)後付フックハンガー 胴ベルト用 墜落制止用器具(安全帯) - タジマツール(TJMデザイン)
(2件のレビュー)

ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。

用途胴ベルト用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)50(53以内)適合ベルト厚(mm)3以内内容量1個
注意
※誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68996445ADFH-D
1,480
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68996445
2022-03-28
用途: 高所作業時
ペクッド建設業・工事業

後付けフックとなっているので必要時にベルトに取り付けることができ、大変便利です。安全帯を着用することが必要でない時は作業ズボンのベルトを外さなくてもフックハンガーを容易に外せますので、事務所での仕事にすぐに対応できます。便利に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 68996445
2019-11-08
用途: イベント、インテリア関係
自動車・二輪車・自転車関連業

小物袋をぶら下げるのに使ってますけど、バネが弱く不用意に外れることが多いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする