曜日別特売

Back Pack (バックパック) 9100

Back Pack (バックパック) 9100 - カジメイクBack Pack (バックパック) 9100 - カジメイクBack Pack (バックパック) 9100 - カジメイクBack Pack (バックパック) 9100 - カジメイクBack Pack (バックパック) 9100 - カジメイク
(7件のレビュー)

筒型バックパック。

材質ポリエステル100%(PVCラミネート)容量(L)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×310×150内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692115559100カーキ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
692115649100カモフラ
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
692115739100ブラック
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69211564
2024-07-29
用途: 通勤用として使用
大矩建技建設業・工事業

輸入通販のバックが先日、繋ぎ目でぶちきれてしまい、急遽購入。
しっかりとした作りで満足しています。
強いて言うならば、細かい収納がもう少しあると、つかいかってが良かったかなと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 69211555
2024-03-18
用途: 荷物を入れて運ぶ
適斎塾

このカクカクした感じが良いです。書類やノートパソコンまで無理なく入れることができます。

対象商品 : 69211555
2023-07-29
用途: 工事現場での書類・PC等の持ち運び。
株式会社不動テトラ建設業・工事業

サイズ的には十分な容量がありす。ポケットも内外の各1個あるので便利です。
生地がおもったより薄いので、耐久性が?です。

1が参考にしています
対象商品 : 69211555
2023-01-25
用途: 自分用
堂島運輸株式会社運輸・通信業

釣りやバーベキューや出掛ける時に用途は決めずに使っています。上のチャックが荷物の出し入れがしやすい。

対象商品 : 69211564
2020-12-25
用途: 登山道具を車に積んでおく

容量的には手頃、取出しが便利、ポケットが適宜に付いているので小物も整理し易いのがよい。

対象商品 : 69211555
2021-06-29
用途: 弁当箱、水筒、着替え等の収納
電気・ガス・熱供給・水道業

生地や機能は値段相応だと思うのですが、せめて底板は付けてほしかったです。

対象商品 : 69211573
2018-10-23
用途: 通勤用の荷物入れ
製造業

容量的には充分満足、蓋裏の小物入れが少し使いずらい。
ジッパーを閉め忘れてると中身が内部で散乱してある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする