曜日別特売

Waist Bag (ウエストバッグ) 9104

Waist Bag (ウエストバッグ) 9104 - カジメイクWaist Bag (ウエストバッグ) 9104 - カジメイクWaist Bag (ウエストバッグ) 9104 - カジメイクWaist Bag (ウエストバッグ) 9104 - カジメイクWaist Bag (ウエストバッグ) 9104 - カジメイクWaist Bag (ウエストバッグ) 9104 - カジメイクWaist Bag (ウエストバッグ) 9104 - カジメイク
(11件のレビュー)

2WAYウェストバッグ。
ショルダーベルト付。

材質ポリエステル100%(PVCラミネート)容量(L)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×70機能2WAY(ウエスト・ショルダーバック)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692117659104カーキ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
692117749104カモフラ
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
692117839104ブラック
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 徒歩巡拝

バッグの寸法表記は難しいものがあります。このバッグは内寸のようで、外寸で考えていたので自分には持て余し気味です。材質は標準的と思います。縫製は問題ないようです。ベルトの緩み止めが緩めでした。

対象商品 : 69211765
2024-09-11
用途: 使いやすい

容量も大きいのでたくさん入ります。デザインサイズ、ポケットも程よいので、普段使い用にもう1つ購入予定です。

対象商品 : 69211774
2022-11-01
用途: ウォーキングに
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlのペットボトル、スマホ、小銭入れ、キーケース、電子タバコ、携帯灰皿を入れて丁度良い収納力。バッグはそこそこ高さがあるのに、腰ベルトがバッグの下の方に付いているおかげで、歩く時にバッグがお尻に干渉しないのが素晴らしい。腰ベルトが幅広でフィット感は良いです。一方、開口部を覆うカバーが深くて生地が硬いので、腰に付けたまま手を後ろに伸ばし、ファスナーを操作、物を出し入れするのは実に困難です。とはいえ、お手頃価格で十分満足な商品です。

対象商品 : 69211765
2022-11-05
用途: ウォーキング時
その他業種

バックサイズは、スマホ、財布等入れてもまだ余裕のサイズです。価格からすると状態は良く使いやすいと思います。

対象商品 : 69211774
2022-02-16
用途: 作業用
ソフィア

モノタロウの腰袋と迷った挙句に大きさと柄で選択
まぁ用途によって違うから、どれが良いも悪いも無いんだけれど
個人的にはお気に入り

1が参考にしています
対象商品 : 69211765
2018-10-12
用途: 移動時の小物入れに
農・林・水産業

安いのに、丈夫です。1年くらい使っているでしょうか、普通の安いポーチなら破れてきますが、これは思いのほか堅牢です。腰にフィットしますが、私は斜めがけ。

対象商品 : 69211783
2018-04-04
用途: 普段の外出時
サービス業

使用感、フィット感がなかなか良い。値段も手頃で何よりズボンや服のポケットに入れた財布やスマホ落としたり探したりしなくて良くなった。

対象商品 : 69211765
2018-01-27
用途: ビル清掃作業時に使用
その他業種

価格の割りにしっかり感が有り内容量も十分です
良い物を購入できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする