エレコム
SDカード Class10 UHS-I U3 V30 高速データ転送 読出80MB/s データ復旧サービス付 メモリーカード
UHS-I,UHSスピードクラス「Class3」,ビデオスピードクラス「V30」に対応し、4K動画にも最適な高速タイプのSDメモリカード。
質量(g)
約2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24×2.1×32
インターフェース
SD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
SDスピードクラス
Class10
UHSスピードクラス
UHS-I U3
ビデオスピードクラス
V30
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
記憶容量(GB)
転送速度(MB/sec)
メモリーカード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68997346
MF-FS016GU13V3R
1枚
16
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:45
SDHC
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
残り1点です
68997355
MF-FS032GU13V3R
1枚
32
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
SDHC
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
残り6点です
68997373
MF-FS128GU13V3R
1枚
128
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
SDXC
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
残り1点です
66298244
MF-FS512GU13V3R
1個
512
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
SDXC
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
50351788
MF-FS256GU13V3R
1枚
256
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
SDXC
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
取扱停止中
68997364
MF-FS064GU13V3R
1枚
64
30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読出:80、書込:60
SDXC
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください