モノタロウ

ゲージブロックセット 鋼製

ゲージブロックセット 鋼製 - モノタロウゲージブロックセット 鋼製 - モノタロウゲージブロックセット 鋼製 - モノタロウ
(2件のレビュー)

測定器検査用ブロックゲージです。
測定器のご使用前のチェックに。

用途一般測定、工作用の基準ゲージセット内容1.005,1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06,1.07,1.08,1.09,1.10,1.20,1.30,1.40,1.50,1.60,1.70,1.80,1.90,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,30,60(各1個)材質鋼製精度1-10mm ±0.20μm(許容寸法偏差:0.16μm ),10-25mm ±0.30μm(許容寸法偏差:0.16μm ),25-50mm ±0.40μm(許容寸法偏差:0.18μm),50-75mm ±0.50μm(許容寸法偏差:0.18μm)ブロック寸法(mm)9×30内容量1セット(32個)
注意
※使用する際、測定面に傷がつかないようご注意ください。
※ブロック同士を当てないようにしてください。
※測定面を綺麗にしてご使用ください。
※使用後は錆びないよう防錆処理をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69370254GBS-32
33,980
37,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69370254
2022-10-10
用途: ハイトゲージの基準点確認など
児島 商店サービス業

ブロックゲージは金額的に高価で使用頻度も低く、どのセットを買うかも決まらなくて困っていました。MonotaRO社の宣伝に最近よく出ることからこのセットを検討し、コストパフォーマンスから購入しました。内容的には0.05mm単位で設定が可能です。工作も0.1mmの精度が出れば良いのでこれで十分です。測定時も、0.1mm以下はダイヤルゲージである程度確認できます。等級は1級で、検査成績書も付いていました。

4が参考にしています
対象商品 : 69370254
2021-06-13
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

この品質で、某メーカー品の半額の価格で、大満足です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロックゲージ(ゲージブロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする