曜日別特売

災害組織用救急箱(約20人用)

災害組織用救急箱(約20人用) - 東京都葛飾福祉工場災害組織用救急箱(約20人用) - 東京都葛飾福祉工場

災害時などで怪我をした際の応急処置として基本となるセットが含まれております。1セットで約20人用を想定

仕様約20人用人数約20人用医薬品医療機器等法医薬部外品内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805944589002【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)
53,00036,980
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り15点です
689976539002-
53,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする