曜日別特売

サーモアイロードW

サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)サーモアイロードW - ニッぺ(日本ペイント)

路面温度の低減効果工場や店舗路面の美化に貢献します。水性なので取り扱いが容易で臭気がほとんど気にならない

用途屋外用(屋外施設・道路・遊歩道・駐車場・一般工場・屋外プールサイド)タイプ3分つや有り主な用途アスファルト指触乾燥時間(分)60(5~10℃)、30(23℃)、20(30℃)希釈剤水道水塗布方法ウールローラー(平滑仕上)、リシンガン(砂壁状仕上)使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地開粒アスファルト舗装面、密粒アスファルト舗装面、コンクリート舗装面(新設・既設)油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3以上(5~10℃)、1以上(23℃)、1以上(30℃)標準使用量(kg/m2/回)0.50~0.90内容量1缶(16kg)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690585443005735RWラインホワイト
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690585623005742RWラインイエロー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690585873005736RWイエロー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690586053005737RWオレンジ
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690586233005738RWグリーン
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690586573005739RWグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690586753005740RWブルー
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
690586933005741RWホワイトグレー
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする