曜日別特売

マッサージャー

マッサージャー - アルインコマッサージャー - アルインコマッサージャー - アルインコマッサージャー - アルインコマッサージャー - アルインコマッサージャー - アルインコマッサージャー - アルインコ

シート部の薄さはわずか8cm、折り畳んでも薄さ11cmのためラクに持ち運びが可能。
椅子やソファ、壁などに設置するとマッサージャーに早変わり。
マッサージコース3種類:背中集中コース/腰集中コース/全身リフレッシュコース。
大きなもみ玉にはヒーター内蔵!人肌程度に温めながらコリをほぐす。
左右にそれぞれ大きな3つ玉を配置。ローリングしながら上下に動き、腰から背中にかけてしっかりもみほぐします。
椅子に固定するバンド付。便利なリモコン搭載(コントローラー収納ポケット付き)。

用途マッサージ機、マッサージチェア、マッサージシート、マッサージ座椅子として。プレゼント、景品、休憩所、旅館、事務所、待合室に。質量(kg)3.3材質(本体)合成皮革電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)12定格時間(分)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:39.5×39×高さ61、折りたたみ時:39.5×61×11医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AKBZX0002200医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69046303MCR2216(T)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする