モノタロウ

キャスター 固定車 ナイロン プレート式

キャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウキャスター 固定車 ナイロン プレート式 - モノタロウ
(20件のレビュー)

一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。

材質(車輪)ナイロン形状固定車ストッパー無し偏芯E(mm)-内容量1個
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付高(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163178K-25N251037×1829×035
53
58(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163187K-32N321836×2029×042
66
73(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163196K-38N382846×2536×1550
93
102(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163205K-50N506060×4245×2566
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163214K-65N63.58070×4655×2784
269
296(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163223K-75N758070×4655×2794
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163232K-100N100100100×5882×40121
499
549(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-26
用途: 小型で使えそう
教育・研究機関

奥にある荷物を手前に移動するときに使用。 お値打ちですが耐久性は、まだ分かりません。

2025-08-19
用途: 観音開き扉の自重支え用
農・林・水産業

観音開き扉の自重を支える為、扉の下につけて使いました。コスパが良いので
助かります。

対象商品 : 70163178
2025-05-26
用途: 作業台補修
有限会社平井電設

メーカー品と遜色ないのに普通に使えてしかも安価、モノタロウブランドあっぱれです。

対象商品 : 70163178
2024-03-28
用途: 家具製造
瀬戸内工芸

引き出し後部底面に付けて軽快な動きに使用しています。
コスパが大変良いです!

対象商品 : 70163187
2023-04-21
用途: DIY
製造業

DIYで作製した箱のキャスターに使用。回転もスムースで動かすことにストレスがかからないことが大変良い。

対象商品 : 70163205
2022-07-21
用途: 引き出しに取り付け
製造業

スムーズに動き、とても軽く動かせたので、とても使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 70163214
2021-04-13
用途: 荷物運搬時
運輸・通信業

それなりに使用出来るし、まとめ買い出来て良かったです
納品も2日後?だかに届き助かりました!

対象商品 : 70163178
2021-01-22
用途: 作業台に取り付け
製造業

本体しっかりとした作りで、車輪の回転も良く回り それでこの価格は満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする