曜日別特売
モノタロウ

キャスター 自在車 ゴム ねじ式

キャスター 自在車 ゴム ねじ式 - モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 - モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 - モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 - モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 - モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 - モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式 - モノタロウ
(41件のレビュー)

取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。

材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパー無し内容量1個
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70163327NJ-50G5029.4M12×1.753565
259
285(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70163336NJ-75G7544.1M12×1.753593
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-05
用途: 冷蔵庫にキャスター取付
株式会社アップライト飲食業

小型冷蔵庫の足をキャスターに交換しました。ネジ込みなので簡単に交換出来て助かります。欲を言えばゴム製以外にもナイロン製がモノタロウブランドであれば助かる。

対象商品 : 70163336
2025-03-16
用途: 清掃用具カ-ト
その他業種

ネジ足をカットして、合わせ、ピッタリ取り付きました。

2024-11-18
用途: 作業台の足
有限会社中原自動車整備工場

安定しました。
取り付けボルトナットとワッシャー
 あれば 取り付け完璧でした
 別途に ナット類 購入した。

2が参考にしています
対象商品 : 70163336
2024-10-08
用途: コインロッカーの足
株式会社YAMAMOTO建設業・工事業

安価で丈夫
24個使用し一つだけ繋ぎで壊れたが、値段と機能に満足

対象商品 : 70163327
2024-03-30
用途: 卓球台移動用、移動棚製作時
桑原エンジニアリング

安価なので耐久性など少々不安ですが今の所、軸もしっかりしててベアリング部も滑らかです。

2024-03-10
用途: 椅子に取り付け
製造業

ゴムの中央に加工時にできているでつ張りがあるので、それがちょっと硬いためフローリングとかでは傷がついてしまいます自分はリピートして何度も買っておりますが、必ず面取りをして使っています。それ以外はとても良好です

3が参考にしています
対象商品 : 70163336
2024-12-09
用途: 設備の補修

安くて助かります。耐久性もあり問題ないと思います。

対象商品 : 70163327
2023-09-07
用途: 工業用ミシン台のキャスター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

近所のホームセンターを3軒まわりましたが取り付けネジの長さが元サイズと同じのはなかったです。
取り付け方が特殊な為、純正(ハンマー製)かモノタロウ様のじゃ無いと合わないと思います。
純正の半額以下で買えてとてもラッキーです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする