USBケーブル A-C USB2.0 やわらか タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル A-C USB2.0 やわらか タイプC スマートフォン タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

クセになりにくく使いやすい、やわらかケーブルを採用!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど対応【USB Power Delivery】×プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージブリスター+紙台紙内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69017838MPA-ACY03BK0.3※コネクタ含まずブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
3,060
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69017822MPA-ACY01BK0.1※コネクタ含まずブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
2,960
取扱い終了
代替品有
69017847MPA-ACY07BK0.7※コネクタ含まずブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
3,280
取扱い終了
代替品有
69017856MPA-ACY12BK1.2※コネクタ含まずブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
3,500
取扱い終了
代替品有
69017865MPA-ACY18BK1.8※コネクタ含まずブラックUSB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
3,700
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69017822MPA-ACY01BK69017235MPA-AC01BKMPA-ACY01BK USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 69017235USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1本
539
税込593
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69017847MPA-ACY07BK69017253MPA-AC10BKMPA-ACY07BK USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 69017253USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1本
719
税込791
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69017856MPA-ACY12BK69017262MPA-AC15BKMPA-ACY12BK USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 69017262USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1本
819
税込901
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
69017865MPA-ACY18BK69017278MPA-AC20BKMPA-ACY18BK USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレット エレコム 69017278USBケーブル A-C USB2.0準拠 認証品 タイプC スマートフォン タブレットエレコム1本
919
税込1,011
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69017847
2020-11-03
用途: スマホの充電用ケーブル

ケーブルが柔らかで、配線しやすかった。
特に問題はない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする