曜日別特売

USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット

USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット - エレコム
(5件のレビュー)

表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル。
USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。
本製品は電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

用途USB(A)端子を持つパソコンとUSB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器とのデータ通信及び、USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなどの機器の充電プラグ金メッキピン転送速度(Mbps)480内容量1本
注意
※スマートフォンが1A以上の電流での充電に対応している必要があります。
※超急速充電に対応したスマートフォンを、AC充電器やモバイルバッテリーから充電する場合には、安全のため、定格出力1.5A以上のものをご利用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17981653MPA-AMB2U02BKUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス0.2ブラック
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
17981678MPA-AMB2U08BKUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス0.8ブラック
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17981696MPA-AMB2U12BKUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス1.2ブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69017874MPA-AMB2U15BKUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス1.5ブラック
2,100
1,298
1,428(税込)
当日出荷
17981662MPA-AMB2U02WHUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス0.2ホワイト
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
17981687MPA-AMB2U08WHUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス0.8ホワイト
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
17981705MPA-AMB2U12WHUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス1.2ホワイト
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
69017883MPA-AMB2U15WHUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス1.5ホワイト
2,100
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
69017892MPA-AMB2U20BKUSB(A)オス - USB(Micro-B)オス2ブラック
2,310
1,398
1,538(税込)
当日出荷
69017908MPA-AMB2U20WHUSB(A)オス-USB(Micro-B)オス2(コネクタ部分含む)ホワイト
2,010
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69017908MPA-AMB2U20WH69017892MPA-AMB2U20BKMPA-AMB2U20WH USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレット エレコム 69017892USBケーブル A-microB USB2.0 2A出力 耐久 スマートフォン タブレットエレコム1本
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69017883
2018-11-07
用途: 車とモバイル機器のusb接続
その他業種

程よく硬く丈夫そうで、車の中で使い易いです。長さも色も選べるので良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 17981696
2019-02-10
用途: 趣味使い
製造業

充電電流は問題無いが、ケーブルがかなり硬い!そのうち馴染んでくれれば 『満足』 ですが。

対象商品 : 17981687
2019-01-19
用途: スマホの充電用
サービス業

ケーブルが固めなので、少々取り回しし難いところが有りました。

対象商品 : 17981696
2018-04-28
用途: タブレット充電用。
建設業・工事業

3年前の商品が来た。使えてるけど、どうなのか。丈夫なのは良いがケーブルが硬過ぎてコネクター部に負担が掛かっている。

対象商品 : 17981696
2016-12-05
用途: スマホの充電ケーブルに使用
東洋化学設備工業株式会社

ケーブルの被服が硬く、柔軟性が無いのが残念です。硬くてとぐろを巻いたまま使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする