タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP

タブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP - エレコムタブレットスタンド スマホスタンド コンパクト TB-DSCMP - エレコム

折りたたんでコンパクトに持ち運びできる、樹脂素材のタブレット用コンパクトスタンドです。
待ち受け、動画視聴、タイピングなど、使用シーンに応じて最適な角度に調整できるフリーアングルタイプのスタンドです。
コンパクトながら10インチタブレットも安定して立てられる設計です。
ヒンジ部のボタンを押しながら角度を変える事ができ、300度の稼働領域のお好きな角度でご使用いただけます。
ゴム素材の滑り止めにより、機器本体をしっかり保持し、スタンドも滑らずしっかり設置できます。
折りたたんでコンパクトに収納可能です。
フラップ側面は、指がかかりやすく、開きやすい設計です。

用途
タブレットスタンドとしてご使用いただけます。
折りたためるのでコンパクトに持ち運ぶことができます。
材質ABS、TPU質量(g)約110対応機種ディスプレイサイズが12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC内容量1個
注意
※本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合があります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69018863TB-DSCMPBK--ブラック
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
69018897TB-DSCMPWH--ホワイト
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
69018872TB-DSCMPBU卓上スタンド型角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能ブルー
オープン
取扱い終了
69018888TB-DSCMPRD卓上スタンド型角度調節、滑り止め、縦置き・横置き対応、折りたたみ可能レッド
オープン
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする