満点商会
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付
壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途
消火器格納箱
適合ブラケット
2-D(別売)
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69034394
MHED-R
ボディ部=スチール
扉部=ポリカクリア
アイボリー
270×740×165
¥
25,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034385
MHED-RL
ボディ部=スチール
扉部=ポリカクリア
アイボリー
270×853×165
¥
26,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034412
MHVD-ST
ボディ部=ステンレスHL
扉部=ポリカクリア
シルバー
280×740×165
¥
49,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034428
MHVD-STL
ボディ部=ステンレスHL
扉部=ポリカクリア
シルバー
280×850×165
¥
51,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034376
MHED-FTW
スチール
ポリッシュホワイト
280×650×158.2
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。