満点商会
ひけし 消火器ボックス 半埋込扉なし
半埋込タイプの消火器ボックスです。
用途
消火器格納箱
材質
スチール
色
シルバーメタリック
適合ブラケット
2-E(別売)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69034437
MHES-F
270×740×150(d75)
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69034446
MHES-FL
270×853×150(d75)
¥
20,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。