富士倉
LED-15Wクリップランプ 電球色
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類
LED
仕様
SMD LEDチップ使用
質量(g)
525(クリップ除く)
タイプ
電源コード式
周波数(Hz)
50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
80×169
定格電圧(V)
AC100
電源コード(m)
5
芯数
2
色温度(K)
3000
防水仕様
IP65
アズワン品番
64-9675-27
明るさ(Lm)
2000
演色指数(Ra)
85
特殊用途
防噴流
内容量
1台
注意
※一体型ですので電球の交換はできません。
※水中・暴雨での使用不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052472
KY-15W-3K
2000
5
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください