植物育成用クリップランプ

植物育成用クリップランプ - 富士倉植物育成用クリップランプ - 富士倉植物育成用クリップランプ - 富士倉植物育成用クリップランプ - 富士倉
(6件のレビュー)

植物の発芽・開花・光合成を促進すると言われている光の波長380~780nmをLEDチップの組み合わせで出力し育成の補助に適します。
ガーデニングや栽培の環境で日当たりの悪い場所での補助光に最適です。

電球の種類LED特殊用途防噴流明るさ(Lm)750電源コード(m)5仕様SMD LEDチップ使用質量(g)330タイプ電源コード式周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH)(mm)70×128定格電圧(V)AC100芯数2波長(nm)380~780防水仕様IP65アズワン品番64-9675-42内容量1台
注意
※防雨タイプですが、屋根のない場所で常に設置して使用する場合は部品の劣化が早まる為製品寿命が短くなります。
※一体型ですので電球の交換はできません。
※水中・暴雨での使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69052542KY-08W-SC
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-02
用途: 花の栽培に利用
その他業種

太陽光があたらない日陰の栽培に利用している。タイマーがセットされていればいいのだが残念

対象商品 : 69052542
2023-03-15
用途: コーヒーの苗を育てています。

ビニールミニ温室で利用しています。コードが5Mなので余裕を持って
這わすことができました。

2021-12-05
用途: 観葉植物の補助光として
その他業種

観葉植物を置く窓際の日照時間が短いので、補助光として使っています
フックに付いてるコードを挟む(引っ掛ける?)部分が写真にはあるけど、実際の商品には付いていませんでした
とは言え気に入ったので、リピートしました。

対象商品 : 69052542
2019-01-31
用途: 白髪を黒く復活させるためのブロッコリースプラウトを自宅で発芽
その他業種

ブロッコリースプラウトを3週間続けると黒い髪に近づいたという放送番組に共感。しかし、スーパーマーケットに向かっても、あっという間に売り切れ。そこで、栽培用LEDを購入。明るいし、発熱しないので安心。※温度を温かく保持させるシステムは別の機器を使用。
温度が15度設定しているため、温度管理や、給水など実験検証中なので、白髪効果はまだです。

2が参考にしています
対象商品 : 69052542
2019-02-01
用途: 観葉植物の補助光として
その他業種

天候不順や冬季の補填に使用しています。順調に育成出来ているので効果があると判断しています。

3が参考にしています
対象商品 : 69052542
2018-12-20
用途: 多肉植物用
サービス業

室内で多肉植物を育て増やしています。
元気に育ってて非常に良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする