PROMOTE(プロモート)
9000lm LEDピラーライト 100W
用途
工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様
SMD LEDチップ使用
付属品
フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)
4500
タイプ
電源コード式
周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)
850×1600
定格電圧(V)
AC100~200
色温度(K)
6400
防水仕様
IP54(雨天時は使用不可)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電球の種類
電源コード(m)
特殊用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052567
LPL-100W
9000
LED
3
防沫
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください