PROMOTE(プロモート)
充電式 LEDピラーライト 36W
照射方位360度!使用時間 約8時間(High時)の大容量バッテリー(36Ah)採用!脚を閉じるとコンパクトに収納できます。
用途
工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
電球の種類
LED
特殊用途
防噴流
仕様
SMD LEDチップ使用
付属品
フック取付ネジ・キャリーベルト・専用充電器・コードホルダー
質量(g)
4650
タイプ
充電式
寸法(幅W×高さH)(mm)
850×1290
バッテリー
リチウムイオン
色温度(K)
6400
バッテリー容量(Ah)
36
バッテリー電圧(V)
7.4
電池寿命
約500回
充電時間(時間)
5~6
防水仕様
IP65(水中・暴雨での使用はしないで下さい)
明るさ(Lm)
1500/3050
使用時間(時間)
(HIGH)8/(LOW)16
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62124388
JPL-36W(PLUS)
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
69052576
JPL-36W
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください