ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(8件のレビュー)

握りやすい細径ボディ
最大出力960Wのフルパワーモーター搭載
一台で、金属の研削、塗装はがし、金属パイプ切断、コンクリートの筋付けと多用途で使えます
サイドハンドルが標準付属になりました

付属品100mmレジノイドフレキシブルトイシ(#36)・スパナ・サイドハンドル電圧(V)単相100消費電力(W)720最大出力(W)960コード2心・2.5m砥石寸法(mm)厚さ3.5砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)56内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69054448FG10SC3単相1007.412000280-60(ギヤカバー)1.52.5100
17,200
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69054448
2024-02-01
用途: 溶接後の研削作業時

15年以上購入しています。
耐久性はもう少しほしいですが、消耗品ですので仕方がないですね。

対象商品 : 69054448
2022-04-27
用途: 溶接後の仕上げ
南板金工業製造業

最初スイッチの位置になれなくて
不便でしたがヒヤリとする場面で
手元でスイッチ作業が出来てホットしました。

対象商品 : 69054448
2021-12-18
用途: スーパーカブの外したマフラーの切断等
農・林・水産業

スーパーカブの外したマフラーを切断して、ごみとして出すために購入。傘やキャリーカートなど苦も無く切断できてごみとして出せる大きさまで細かくできる。回転数が高いのか、アルミのパイプなどあっという間に切れる。音が大きいので近所迷惑にならないように配慮が必要。

対象商品 : 69054448
2021-07-02
用途: ガラスの小口を研磨
マリエンバード工房株式会社

親指のところにスイッチがあるので操作しやすく、問題なく使えてます。価格も手頃でいい感じです!

1が参考にしています
対象商品 : 69054448
2021-05-26
用途: 木工で木の研磨
サービス業

本体が少しだけスリムになっている
この握りやすい太さが加工の精度に影響します
コントロールがしやすい

対象商品 : 69054448
2022-02-12
用途: 金属の切断
自動車・二輪車・自転車関連業

たまに使用するだけですが、一台手元に欲しくて購入。以前に使用していた物と比較して軽いので作業がし易い。

対象商品 : 69054448
2020-07-23
用途: 溶接後の研磨作業、錆取り作業。
製造業

溶接部分研磨、錆取り作業に使わせて頂いてます。
ディスクグラインダーはよく使うので価格安くなった時に購入しました。
問題なく使っています。
充電式ももう少し安ければ購入したいと思います。

対象商品 : 69054448
2019-02-13
用途: 切削
建設業・工事業

とても使いやすいです。細身なので長く使用しても疲れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする