曜日別特売

角利 ミニ鉋 芯樫

角利 ミニ鉋 芯樫 - 角利(角利産業)
(1件のレビュー)

大工作業に欠かせないかんなをコンパクトにしました。
使いこなしてワンランク上の腕前に。
芯樫とは、白樫の芯の近い部分です。
従来白くないという理由でほとんど利用されていませんが、品質に劣ることはなく、限られた資源を有効に生かすために、積極的に使用しています。

刃幅(mm)42質量(g)310材質(台)切削幅(mm)38材質(刃)刃物用炭素鋼台座寸法(mm)57×180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69189898-
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69189898
2018-06-28
用途: 建具の補修に

よく切れて、刃の調整もしやすくとても使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする