曜日別特売

無印 敷居作里カンナ

無印 敷居作里カンナ - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

建具等の敷居。
鴨居の溝掘りに使用できます。

幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)230奥行(mm)210材質(台)切削幅(mm)18材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69189995-
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69189995
2021-01-04
用途: 自宅のメンテナンス

開け閉めが窮屈になってきた窓の敷居溝を削り直すため幅18mmサイズを購入。新品の道具は使う場所に合わせて調整が必要かと予想はしておりましたが、実際にカンナを敷居溝にあてがってみるときつくて鉋掛けできませんでした(鉋の問題ではなく、敷居溝が若干狭かったことが原因と思います)。サンドペーパー等で鉋台の幅を溝に合わせて削り直すとともに、切り落とし状態で角張っていた鉋台の面取りも施したので持った時の手への馴染みもよくなりました。刃の切れ味はよく調整後は気持ちよく鉋掛けができました。窓の開け閉めもスムースになり満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 69189995
2020-08-07
用途: 雨戸の敷居調整
AZホームサービスサービス業

安価でも一応角利さんと言う事で信用して購入しました。普通に精度を備えたカンナです。使用中に緩みが生じることも無く満足な仕上がりです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする