曜日別特売

無印 脇キワカンナ

無印 脇キワカンナ - 角利(角利産業)
(2件のレビュー)

建具等のふち・きわの段付の仕上げに適しています。

幅(mm)50高さ(mm)60(30)質量(g)300奥行(mm)205材質(台)切削幅(mm)12材質(刃)刃物用炭素鋼内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69190004-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-03
用途: 引き戸の補修

鴨居のずれにより、引き戸の開け閉めが重くなり、引き戸を補修するのに使用したが、バッチリでした。

対象商品 : 69190004
2021-01-24
用途: 引き戸の調整
サービス業

鴨居が下がってきたためか、開きにくくなった引き戸の調整に。上手く言えませんが、鴨居に干渉する引き戸の外側だけを削りたかったので、はてどうすればそこだけ削れるのかと探して発見した工具。もう1ランク高いのもあったのですが、素人の使用及び使用頻度を考えればこれで十分でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする