村上衡器
上皿てんびん
秤量皿及び台はステンレス製です。組分銅はステンレス鋼製です。 ●ゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。
仕様
感量0.5g
秤量
500g
計量皿形状
丸
ひょう量単位
g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68286146
500A
500
0.5
¥
54,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください