ケニス
温度調節器
小型の壁掛け式で、取付金具により簡単に取りつけられます。テフロン被覆のセンサが付属する耐薬品性に優れた温度調節器です。
寸法(mm)
(本体)87×55×122、(センサ)Φ7×300
容量
(最大制御)AC100V・15A
電源
AC100V・50/60Hz
制御方式
ON/OFF、2位置制御
精度
(設定)FS±2%
測定方式
サーミスタ式(バーンアウト回路付)
センサー
PTFE被覆
温度調整範囲(℃)
0~100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68289856
TC-1T
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください