KANON(中村製作所)
押引ばねばかり(テンションゲージ)
押力・引力・板ばね等を測定できるテンションゲージです。
タイプ
置針型
精度
±1目盛
最小目盛
200cN
ひょう量単位
cN
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68294275
100NG
10000cN
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
68294284
70NG
7000cN
¥
23,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください