宮原計量器
ビュレット(ガラス活栓)
材質
硼珪酸ガラス
色
茶
規格
JIS R 3505 クラスA
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68343598
-
10
0.05
¥
16,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68343607
-
25
0.10
¥
17,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68343616
-
50
0.10
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください