ケニス
ラミジップ AL
遮光性に優れた密閉チャック付の袋です。
底が開いて立つスタンドタイプです。
仕様
酸素透過度:0.5~1mL/m
2
(24h.atm)
種類
チャック付ポリ袋
入数(枚)
50
透湿度(g/m
2
)
0.5~1(24h)
内容量
1袋(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
見出し枠
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68373007
AL-22
220
300(チャック下)
なし
¥
6,790
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください