関東化学
分注器(セリペッター)
酸やアルカリ、塩溶液やオイルなど幅広い薬液に対応しています。
ピストンシリンダーは交換可能なカートリッジ式です。
付属品
スペアカートリッジ、ボトルアダプタ(GL38/32/27)、吸引チューブ、排出チューブ
タイプ
セリペッタープロ
精度
±0.2%以下
接続口径(Φmm)
45(38/32/27mmに変換可能)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛(mL)
分注容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68399065
4720-440 プロ 10mL
0.2
1~10
¥
75,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
68399083
4720-450 プロ 25mL
0.5
2.5~25
¥
97,500
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください