新光化成
ドライボード
ガラス器具の乾燥整理に便利なオールプラスチック製のボードです。
幅(mm)
600
付属品
排水バルブ
寸法(mm)
600×900
高さ(mm)
900
奥行(mm)
150
ハンガータイプ
30本・長さ150mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68431134
S(壁掛タイプ)
¥
29,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください