積水マテリアル
仕切付コンテナー
材質
PP
色
ブルー
容量(L)
11
内寸法(mm)
374×254×117
仕切板
長×2、短×2(9分割)
外寸法(mm)
400×280×125
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68433733
TC-9(10個組)
1箱(10個)
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
68433742
TC-9
1個
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください