【E26/E39】【IP65】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓



駐車場の荷物の出し入れ等の時使って 今までの300W電球と比べると消費電力
押えられるので 最高です あと既存の器具捨てなくて済みました。
電力10分の1で明るさ10倍。
ちょっと大げさですが点灯させたときの印象です
以前から投光器は所有していましたが、白熱電球500ワットの電気代を考えると使用を躊躇しまい、壁の飾りとなっていました。ただ日が短くなり灯りが欲しいと思い、探していたところ目にとまりました。
ただ価格にはちょっと迷わされましたが、購入して大正解でした。
作業灯の白熱電球の大きさ(直径と長さ)と口金を確認し、ほぼ同じ大きさのものを購入した。
無事に付け替えできて、点灯し、以前使っていた消費電力が減って良かったです。
投光器の球が切れたのでこちらに交換。値段の割にちゃんと明るいし助かります。
ハズレを引くと数ヶ月で球切れします(^^;
ちょっと手元を照らすときE26/200Wのレフランプ使ってましたが、夏場には熱いのと色味が暗いと思っていたのでLEDに交換したが、すごく明るくなりました。価格がもっと安ければ星5個でした。
思った以上に明るくて重宝しています。使っている器具は投光器ではなく、口金E26の電気スタンドですが、投光器として使えるようになりました。