曜日別特売

LEDベースライト AC式ワークライト

LEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマLEDベースライト AC式ワークライト - アイリスオーヤマ
(3件のレビュー)

【VCTケーブル2m】【40000時間】【IP65】
土木や建築工事、建築現場の内装などに。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型のベースライトです。
消費電力が少ないから、ひとつの発電機でたくさん使える。製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。昼光色だから作業がしやすい。すがすがしいさわやかな光色。3極防水プラグ採用。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓

用途夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。コード長さ(m)2材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、強化ガラス定格電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)110光色昼光色演色指数(Ra)83電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69190467LWT-1000BA1000
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
69190485LWT-4000BA4000
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
69190458LWT-500BA500
オープン
取扱い終了
69190476LWT-2000BA2000
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69190467
2021-10-21
用途: 車庫での作業に

明るいので、少し離れた場所でも作業が出来て便利。
国内メーカーの製品なので、安心感もある。
改良されたのか、アース端子は折れ曲がるので、普通にコンセントに挿せます。

対象商品 : 69190458
2020-02-18
用途: 車両・自転車整備、日曜大工時
自動車・二輪車・自転車関連業

◎オレンジ色が嫌らしく無く、置き忘れ防止にもなって良い。△本体にスイッチが無い。
△アース端子付防水コンセントだが、アダプター未付属なので、通常コンセント使用時はアダプターが必要。
△スタンドは段階的に一定角度にラッチで止まるが、スタンドそのものがプラ製で強靱性、耐力が弱い感じが残念。
全体的には使い易くデザインも良いので、業者向きではないが、プライベートでは必要十分だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 69190485
2018-03-19
用途: 作業所の照明
農・林・水産業

想像以上に明るい印象です。今後、この種の品は改良とコストダウンが進むので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする