曜日別特売

伸縮式バインダーD2

伸縮式バインダーD2 - 土牛伸縮式バインダーD2 - 土牛

書き込んでカメラで撮る!そして記録として残す!
これが「伸縮式バインダー」の実力です!
雨に濡れても大丈夫な紙【ストーンペーパー】を使用しています。
筆記具を選ばない紙です。
鉛筆で書いて消しゴムで消せます。
ストーンペーパーとは、炭酸カルシウムと高密度ポリエチレンでできた紙です。通常の紙と比べ、引っ張り・破れ・裂けに非常に強く、耐水性にも優れ、濡れても変形したり強度が弱まることはございません。野外現場や雨の中での使用に最適です。
また、とても滑らかな筆記性で、書くマーカー・筆記具を選ばず書くことができます。
原材料に木を全く使用せず、森林資源の保護に繋がり、さらに製造過程で水や漂白剤を使わないので水質汚染になりません。
従来の紙よりも燃焼時のCO2排出量が約半分に抑えられる為、環境に優しいECOでクリーンな次世代の紙です。

用途現場での記録に。寸法(mm)(バインダー)約165×230質量(g)約235シャフト寸法(mm)約200~550内容量1個
注意
※用紙は補充用ストーンペーパーを用意しておりますが、一般紙をコピーしてもお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692119934134
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする