土牛
ステンレスぶらぶらフック
簡単脱着を実現した仮枠鎚用ハンマーフック!
落下防止コード取付穴付き。
60mm幅ベルト用。
コードが邪魔にならず、抜き差しスムーズ。
フック部分が前後左右に揺れ、自由度UP!
用途
仮枠鎚用のハンマーフック。
寸法(mm)
(フック間)28
内容量
1個
注意
※ご使用いただけるのはメーカー製品に限ります。
※適合商品に記載がない商品につきましては、サイズをご確認の上お買い求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
全長(mm)
質量(g)
フック径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69212018
2760
パイプ柄仮枠鎚(小小・小)/ワンピースパネ/パイプ柄ネールハンマー(230g)/マグネール(230g)など
約140
約90
30
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69212027
2761
パイプ柄仮枠鎚(中)/グラス柄仮枠鎚(小小・小)/パイプ柄ネールハンマー(340g・450g)など
約145
約95
35
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
69212036
2762
木柄仮枠鎚/グラス柄仮枠鎚など
約150
約100
40
¥
1,770
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください