伸縮式 レンコン玉打診棒

伸縮式 レンコン玉打診棒 - 土牛伸縮式 レンコン玉打診棒 - 土牛伸縮式 レンコン玉打診棒 - 土牛
(2件のレビュー)

前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!

用途前後に振って床や天井などの点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)60主な用途機械機器や車輌の点検内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692121332747410~1070約270
12,100
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
692121422748530~1570約300
13,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
692121582749660~2070約340
14,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69212142
2022-11-14
用途: 外壁の浮きなどの検査
有限会社紀章企画建設業・工事業

公共の職員の方が使っているのをみて購入しました感度がすごく良くて使いやすく満足しています

対象商品 : 69212158
2019-02-15
用途: 床版下面のコンクリート浮き調査
建設業・工事業

コンクリート面の叩き点検で、点検ハンマーでは届かない箇所の確認に使用しています。伸縮性があり使用しない時も邪魔にならないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする