目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P

目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P - 土牛目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P - 土牛

【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】
目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能!
撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能!
用途に応じた長さをラインナップ。

用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692121942758630約280
6,560
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
6921220327591030約345
8,940
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする