土牛
紅白メジャーシール
【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】
目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。
グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!
種類
粘着テープ付
テープ長さ(m)
約0.2
テープ幅(mm)
約30
材質(テープ)
樹脂
目盛仕様
メートル目盛
目盛種別
片面
測定範囲(mm)
約200(×5枚分)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69212212
2757
¥
890
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください