土牛
ワンタッチフック
現場で使用頻度の高いカッターナイフとコンベックスが同時に差せる!
軽量で型崩れしにくい樹脂製ボディー!
外れにくいワンタッチプレート!
カッターナイフとコンベックスの2丁差しが可能!
幅(mm)
約45
高さ(mm)
約235
質量(g)
約80
ベルト幅(mm)
50まで対応可能
奥行(mm)
約40
内容量
1個
注意
※商品によって入らない、またガタツキがある物もありますのでご確認の上ご使用下さい。
※カッターを本品に収納する場合は、刃を出した状態で収納しないでください。
※本品に傷が生じると著しく強度が低下し、亀裂が広がり危険ですので絶対にしないでください。
※電動工具は差し込みできません。
※作業性を考え、付け外しが出来るワンタッチプレートを採用しました。 高所作業での使用はしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69212255
2768
¥
2,020
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください