曜日別特売

配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用

配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用 - ヤガミ配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用 - ヤガミ

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。内容量1個
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保温材厚(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692018341087021約1515A
13,800
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692018431087022約1520A
15,400
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692018521087023約1525A
16,300
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692018681087024約1532A
17,700
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692018771087025約1540A
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692018861087026約3050A
19,800
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692018951087027約3065A
23,700
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692019041087028約3080A
27,500
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692019131087029約30100A
31,700
30,980
34,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692019221087030約30125A
35,500
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692019381087031約30150A
39,500
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692019471087032約30200A
59,400
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692019561087033約30250A
69,300
68,980
75,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692019651087034約30300A
60,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする