配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用

配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 - ヤガミ配管機器用ユニット フランジ用 JIS10K用 - ヤガミ

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別フランジ内容量1個
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※本製品はJIS5Kにも使用可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※複数ご注文いただいた際に、1個につき2000円の送料をいただきますが、まとめて発送させていただくことがございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保温材厚(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69203234TJF-15A約1515A
7,900
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203243TJF-20A約1520A
8,300
7,998
8,798(税込)
当日出荷
69203252TJF-25A約1525A
9,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203268TJF-32A約1532A
9,500
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203277TJF-40A約1540A
10,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203286TJF-50A約3050A
11,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203295TJF-65A約3065A
12,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203304TJF-80A約3080A
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203313TJF-100A約30100A
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203322TJF-125A約30125A
16,500
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203338TJF-150A約30150A
18,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203347TJF-200A約30200A
19,800
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203356TJF-250A約30250A
21,400
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69203365TJF-300A約30300A
18,800
取扱い終了
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする