曜日別特売

配管機器用ユニット チャッキ弁用 JIS16 20K用

配管機器用ユニット チャッキ弁用 JIS16 20K用 - ヤガミ

シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。

用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。内容量1個
注意
※中の断熱材が水を吸ってしまうと保温性能が著しく低下致します。また紫外線の影響で外装生地の劣化が進行するため、屋外の使用は推奨できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保温材厚(mm)
適合配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
692039341087821約1515A
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692039431087822約1520A
18,800
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692039521087823約1525A
19,500
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692039681087824約1532A
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692039771087825約1540A
22,300
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692039861087826約3050A
24,300
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692039951087827約3065A
28,300
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692040041087828約3080A
32,300
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692040131087829約30100A
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692040221087830約30125A
41,300
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692040381087831約30150A
45,300
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692040471087832約30200A
65,000
63,980
70,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692040561087833約30250A
75,000
73,980
81,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
692040651087834約30300A
63,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする